1/2 colos dugókulcsok 23 darabos készlet
1/2"-os dugókulcs klt, hatlapú, 23 db
DUGÓKULCS-KLT-1/2-HEX-23DB
Cikksz. 096513 230
EAN 4011231884464
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Széles körű, 23 darabos készlet 1/2 colos dugókulcsbetétekkel hatlapfejű csavarokhoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
19 dugókulcsbetét hatszög kihajtással a legnépszerűbb méretekhez
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A két merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Megbízható króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 23 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 405 x 50 x 160 mm |
1/2 MŰANYAG CROVA BETÉT